Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSE 100, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln BSE 100 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln BSE 100 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4414-06-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-06-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462037045
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
680 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1600 mm
Muldenhöhe:
650 mm
Muldenlänge:
1300 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
320 kg
Länge:
2000 mm
Breite:
1670 mm
Höhe:
790 mm
... > BSE > Typ BSE > Bse 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.972,83*
€ 2.137,97*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.961,62*
€ 2.137,99*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.995,34*
€ 2.163,82*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.001,49*
€ 2.172,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.149,01*
€ 2.322,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.172,62*
€ 2.585,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,60*
€ 2.531,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.127,59*
€ 2.531,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.053,41*
€ 2.443,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.053,40*
€ 2.443,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,39*
€ 2.414,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.001,49*
€ 2.381,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.