Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSE 50, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln BSE 50 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln BSE 50 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4414-01-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462004849
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
480 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1100 mm
Muldenhöhe:
500 mm
Muldenlänge:
1000 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
198 kg
Länge:
1800 mm
Breite:
1170 mm
Höhe:
790 mm
... > BSE > Typ BSE > Bse 50
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,27*
€ 1.460,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.316,10*
€ 1.460,72*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,16*
€ 1.461,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.327,45*
€ 1.466,73*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.413,15*
€ 1.559,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,73*
€ 1.745,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,75*
€ 1.710,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.437,74*
€ 1.710,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,96*
€ 1.644,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.381,95*
€ 1.644,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,02*
€ 1.620,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,45*
€ 1.579,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.