| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-RENNSTEIGR6240306 Herst.-Nr.: R624 030 6 EAN/GTIN: 4049002014062 |
| |
|
| | |
| Crimp-Systemzange PEW 12, Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08-95mm², garantiert exakte und lötfreie elektrische Verbindungen, parallele Crimpbackenzustellung, durch optimales Hebelverhältniss nur geringe Handkraft erforderlich, gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage, Ein- und Zweihandbedienung möglich, vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch wechselbare Crimpeinsätze und Kontakt-Aufnahmen, nachstellbarer Crimpdruck, mit Zwangssperre (entriegelbar) für zuverlässiges Vercrimpen, ergonomische und rutschfeste 2k-Griffe, geringe Griffweite, mit Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder nach DIN 46234, 46235 und 46267 4,0mm², 6,0mm² und 10,0mm², W-Crimp, verchromt, Made in Germany |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,98* | € 154,72* | | | | Lager 245 | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 131,32* | € 162,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,57* | € 228,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|