Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Vakuumpumpe 18V (ohne Akku, ohne La DVP180Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITADVP180Z
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVP180Z
EAN/GTIN:
     0088381821612
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpe 5/16inch für Monteure von Wärmepumpen und Kühlsystemen. Eine Akku-Vakuumpumpe für einfache Luftspülung während der Installation von Klimaanlagen. Die Pumpe ist aufgrund ihrer geringen Größe leicht tragbar. Ihre Laufzeit mit einem 5,0 Ah Akku beträgtbis zu 50 Minuten; Spezifikationen: Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer; Lange Laufzeit von 50 Minuten bei voll geladenem Akku BL1850B; Leicht zu tragen durch eine kompakte und leichte Bauform; Ablassöffnung mit Ventil ermöglicht einfachen Wechsel der Vakuumölpumpe; Ventil verhindert Ölrückströmung; Vollständige Luftevakurierung, vor Befüllung des Systems mit Kältemittel; Kompressionstyp: einstufig; Technische Details: Akkuspannung 18 V; Akkusystem LXT; Akkuschutzsystem; Pumpleistung max. 50 L/min; Maximales Vakuum 20 PaLaufzeit 18 V / 5,0 Ah 50 min; Öltank 115 ml; Ölflasche; Gewindegröße 5/16inch / 1/4inch; Vibration ?2,5 m/s²; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2.9 - 3,5 kg; Produktabmessung (L x B x H) 265 x 93 x 175 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 218,05*
€ 243,70*
Frei Haus
ab € 307,62*
€ 341,69*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 308,33*
€ 341,70*
Lager 245
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,66*
€ 365,77*
Frei Haus
ab € 332,06*
€ 365,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,77*
€ 425,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,21*
€ 422,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,81*
€ 417,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.