Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Multi Construction Bohrer 6x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608596053
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596053
EAN/GTIN:
     3165140044820
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Mehrzweckbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Mehrzweckbohrer Multi Construction Zweischneider, zylindrisch, Steilspirale; 6 x 60 x 100 mm, d 5,5 mm; Durchmesser (D) mm: 6; Arbeitslänge (L1) mm: 60; Gesamtlänge (L2) mm: 100; Schaftdurchmesser d mm: 5,5
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer bosch, mehrzweckbohrer, betonbohrer 6 mm, Zubehör
Angebote (33)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,39*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,58*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 2,62*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 1,99*
€ 2,70*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019B690G
ab € 125,08*
Sonstiges
Bosch
06019B690H
ab € 104,17*
Sonstiges
Bosch
06019B6901
ab € 61,16*
Sonstiges
Bosch
06019B690E
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.