Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Scheibenfräser Typ 3530 DIN 885RN 80X5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035300800000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035300800000
EAN/GTIN:
     4031093382892
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
HSCO Scheibenfräser Typ 3530 DIN 885RN 80X5mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3530 | N
Abmessung:
80x5 mm
Norm:
DIN 885
Bohrung:
27 mm
Zähne:
5
Schneidstoff:
HSCO
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
k14
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 80x12, 3530
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,03*
€ 345,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.