Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Scheibenfräser Typ 3530 DIN 885RN 50X4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035300500000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035300500000
EAN/GTIN:
     4031093382793
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
HSCO Scheibenfräser Typ 3530 DIN 885RN 50X4mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3530 | N
Abmessung:
50x4 mm
Norm:
DIN 885
Bohrung:
16 mm
Zähne:
4
Schneidstoff:
HSCO
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
k14
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser ø50, 3530
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.