| |
|
| Artikel-Nr.: 245Y-GUEH9009660166620 Herst.-Nr.: 9009660166620 EAN/GTIN: 4031093269933 |
| |
|
| | |
| HSS-E Gewindeformer Typ 966 G 3/8 DIN 2189 - Fabrikat: Gühring Weitere Informationen: | | Typ: | 966 | N | Gewinde: | G 3/8 | Norm: | DIN 2189 | Gesamtlänge: | 100 mm | Schneidenlänge: | 22 mm | Schaft-Durchmesser: | 12 mm | Schaft: | zylindrisch | Schneidstoff: | HSS-E | Form: | C | Bohrungsart: | Durchgang- und Sackloch | Oberfläche: | TiN | Innenkühlung: | keine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Gewindeformer, Innengewindeformer, Maschinengewindeformer, gewindeformer gühring, gewindeformer, din 966 4x100, Gewindebohrer, Gewindeformer für Whitworth-Rohrgewinde, 966 |
| | |
| |