Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Handgewindebohrersatz Typ 857 M 18 DIN 352RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008570180000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008570180000
EAN/GTIN:
     4031093258081
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Handgewindebohrersatz Typ 857 M 18 DIN 352RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
857 | H
Gewinde:
M 18
Norm:
DIN 352
Gesamtlänge:
95 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Schaft-Durchmesser:
14 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Oberfläche:
nitriert
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
hochfeste Stähle = 800 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz gühring, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m18, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 857
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,66*
€ 351,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,04*
€ 307,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.