Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 720 18 mm DIN 8051~RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007200180000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007200180000
EAN/GTIN:
     4031093236386
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
reibahlen werksnorm
HM Maschinenreibahle Typ 720 18 mm DIN 8051~RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
720
Durchmesser:
18 mm
Norm:
ähnlich DIN 8051
Gesamtlänge:
219 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HM
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Reibahlen, 720
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.