Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 720 10 mm DIN 8051~RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007200100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007200100000
EAN/GTIN:
     4031093236300
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
reibahlen werksnorm
HM Maschinenreibahle Typ 720 10 mm DIN 8051~RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
720
Durchmesser:
10 mm
Norm:
ähnlich DIN 8051
Gesamtlänge:
168 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HM
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Reibahlen, 720
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.