Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 719 6 mm DIN 8051RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007190060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007190060000
EAN/GTIN:
     4031093236010
Suchbegriffe:
DIN 8051
Reibahle DIN 8051
Reibahlen Werksnorm
din 8051
HM Maschinenreibahle Typ 719 6 mm DIN 8051RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
719
Durchmesser:
6 mm
Norm:
ähnlich DIN 8051
Gesamtlänge:
138 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HM
Form:
A
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Reibahlen, 719
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.