Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-bestückte Spiralbohrer Typ 703 16,5 mm DIN 8037RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007030165000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007030165000
EAN/GTIN:
     4031093232500
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Stellring
HM-bestückte Spiralbohrer Typ 703 16,5 mm DIN 8037RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
703 | N
Durchmesser:
16,5 mm
Norm:
DIN 8037
Gesamtlänge:
140 mm
Schneidenlänge:
80 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HM
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gühring din8037, din 8037, Spiralbohrer, Spezialbohrer mit HM-Schneiden, 703
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.