Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stangenbohrer Typ 580 6,04 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005800060400
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005800060400
EAN/GTIN:
     4031093181891
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
Stangenbohrer
stangenbohrer 6mm
spiralbohrer ohne norm
HSS Stangenbohrer Typ 580 6,04 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
580 | N
Durchmesser:
6,04 mm
Norm:
NAS 907
Gesamtlänge:
308 mm
Schneidenlänge:
75 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
135°
Oberfläche:
blank/nitriert >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Länge 12 inches, 580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.