Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stangenbohrer Typ 580 2,49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005800024900
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005800024900
EAN/GTIN:
     4031093181396
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
Stangenbohrer
spiralbohrer ohne norm 2,5 mm
spiralbohrer ohne norm
HSS Stangenbohrer Typ 580 2,49 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
580 | N
Durchmesser:
2,49 mm
Norm:
NAS 907
Gesamtlänge:
306 mm
Schneidenlänge:
37 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
135°
Oberfläche:
blank/nitriert >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Länge 12 inches, 580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.