Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stangenbohrer Typ 580 1,59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005800015900
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005800015900
EAN/GTIN:
     4031093181327
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
Stangenbohrer
spiralbohrer ohne norm
HSS Stangenbohrer Typ 580 1,59 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
580 | N
Durchmesser:
1,59 mm
Norm:
NAS 907
Gesamtlänge:
306 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
135°
Oberfläche:
blank/nitriert >2,36
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Länge 12 inches, 580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.