Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stangenbohrer Typ 578 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005780060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005780060000
EAN/GTIN:
     4031093180511
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
Stangenbohrer
stangenbohrer 6mm
spiralbohrer ohne norm
HSS Stangenbohrer Typ 578 6 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
578 | N
Durchmesser:
6 mm
Norm:
NAS 907
Gesamtlänge:
308 mm
Schneidenlänge:
68,5 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Länge 12 inches, 578
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.