Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stangenbohrer Typ 577 4,04 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005770040400
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005770040400
EAN/GTIN:
     4031093179737
Suchbegriffe:
Stangenbohrer
HSS Stangenbohrer Typ 577 4,04 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
577 | N
Durchmesser:
4,04 mm
Norm:
NAS 907
Gesamtlänge:
154 mm
Schneidenlänge:
55 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Länge 6 inches, 577
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.