Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stangenbohrer Typ 577 2,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005770023000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005770023000
EAN/GTIN:
     4031093179430
Suchbegriffe:
Stangenbohrer
HSS Stangenbohrer Typ 577 2,3 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
577 | N
Durchmesser:
2,3 mm
Norm:
NAS 907
Gesamtlänge:
153 mm
Schneidenlänge:
32,5 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Länge 6 inches, 577
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.