Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stangenbohrer Typ 577 2,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005770021000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005770021000
EAN/GTIN:
     4031093179416
Suchbegriffe:
Stangenbohrer
HSS Stangenbohrer Typ 577 2,1 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
577 | N
Durchmesser:
2,1 mm
Norm:
NAS 907
Gesamtlänge:
153 mm
Schneidenlänge:
29 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Länge 6 inches, 577
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.