Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stangenbohrer Typ 577 1,78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005770017800
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005770017800
EAN/GTIN:
     4031093179348
Suchbegriffe:
Stangenbohrer
HSS Stangenbohrer Typ 577 1,78 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
577 | N
Durchmesser:
1,78 mm
Norm:
NAS 907
Gesamtlänge:
153 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, Länge 6 inches, 577
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.