Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Mehrfasenbohrer Typ 541 15,5 mm DIN 8379-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005410155000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005410155000
EAN/GTIN:
     4031093162555
Suchbegriffe:
DIN 8379
Metallbohrer DIN 8379
Stufenbohrer DIN 8379
Mehrfasen-Stufenbohrer ohne Norm
HSS Mehrfasenbohrer Typ 541 15,5 mm DIN 8379-A - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
541 | N
Durchmesser:
15,5 mm
Norm:
DIN 8379
Gesamtlänge:
218 mm
Schneidenlänge:
120 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h9
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gühring din 8379, mehrfasen-stufenbohrer ohne norm, Spiralbohrer, Mehrfasenstufenbohrer mit Morsekegel, 541
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.