Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Mehrfasenbohrer Typ 541 9 mm DIN 8379-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005410090000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005410090000
EAN/GTIN:
     4031093162524
Suchbegriffe:
DIN 8379
Metallbohrer DIN 8379
Stufenbohrer DIN 8379
Mehrfasen-Stufenbohrer ohne Norm
HSS Mehrfasenbohrer Typ 541 9 mm DIN 8379-A - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
541 | N
Durchmesser:
9 mm
Norm:
DIN 8379
Gesamtlänge:
162 mm
Schneidenlänge:
81 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h9
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gühring din 8379, mehrfasen-stufenbohrer ohne norm, Spiralbohrer, Mehrfasenstufenbohrer mit Morsekegel, 541
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,33*
€ 71,28*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,97*
€ 72,27*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.