Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Mehrfasenbohrer Typ 539 20 mm DIN 8377-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005390200000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005390200000
EAN/GTIN:
     4031093162418
Suchbegriffe:
DIN 8377
Metallbohrer DIN 8377
Stufenbohrer DIN 8377
Mehrfasen-Stufenbohrer ohne Norm
HSS Mehrfasenbohrer Typ 539 20 mm DIN 8377-A - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
539 | N
Durchmesser:
20 mm
Norm:
DIN 8377
Gesamtlänge:
238 mm
Schneidenlänge:
140 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h9
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: mehrfasen-stufenbohrer ohne norm, Spiralbohrer, Mehrfasenstufenbohrer mit Morsekegel, 539
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.