Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stiftlochbohrer Typ 532 13 mm DIN 1898RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005320130000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005320130000
EAN/GTIN:
     4031093156851
Suchbegriffe:
DIN 1898
DIN 1898 Metallbohrer
DIN 1898 Spiralbohrer
DIN 1898 Stiftlochbohrer
HSS Stiftlochbohrer Typ 532 13 mm DIN 1898RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
532 | N
Durchmesser:
13 mm
Norm:
DIN 1898
Gesamtlänge:
325 mm
Schneidenlänge:
229 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.