Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM TIALN Vor- und Rückwärtssenker Typ 495 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004950050000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004950050000
EAN/GTIN:
     4049844051423
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
VHM TIALN Vor- und Rückwärtssenker Typ 495 5 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
495 | EW 100 VR
Durchmesser:
5 mm
Norm:
Werksnorm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
90°
Oberfläche:
TiAlN-nanoA
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.