Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Flachsenker Typ 483 6 mm DIN 373RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004830060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004830060000
EAN/GTIN:
     4031093125710
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Führungszapfen
din 373 m3
HSS Flachsenker Typ 483 6 mm DIN 373RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
483
Durchmesser:
6 mm
Norm:
DIN 373
für Gewinde:
M 3
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, flachsenker din 373 gühring, Flachsenker, Flachsenker mit Führungszapfen, Senkung mittel, 483
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.