Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Flachsenker Typ 482 2,5 mm DIN 373RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004820025000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004820025000
EAN/GTIN:
     4031093125550
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Führungszapfen
din 373 m1
HSS Flachsenker Typ 482 2,5 mm DIN 373RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
482
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
DIN 373
für Gewinde:
M 1,2
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, flachsenker din 373 gühring, Flachsenker, Flachsenker mit Führungszapfen, Senkung fein, 482
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.