Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Flachsenker Kernloch Typ 326 8 mm DIN 373RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003260080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003260080000
EAN/GTIN:
     4031093101103
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Führungszapfen
din 373 kernloch
HSS Flachsenker Kernloch Typ 326 8 mm DIN 373RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
326
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 373
für Gewinde:
M 4
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche:
TiN
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, din 373 m4, Flachsenker, Flachsenker mit Führungszapfen, Kernlochsenkung, 326
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.