Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Flachsenker mittel Typ 325 15 mm DIN 373RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003250150000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003250150000
EAN/GTIN:
     4031093101073
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Führungszapfen
flachsenker din 373 mittel m8
HSS Flachsenker mittel Typ 325 15 mm DIN 373RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
325
Durchmesser:
15 mm
Norm:
DIN 373
für Gewinde:
M 8
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche:
TiN
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, din 373 m8, Flachsenker, Flachsenker mit Führungszapfen, Senkung mittel, 325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.