Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Spiralbohrer Typ 308 10,26 mm DIN 338LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9003080102600
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9003080102600
EAN/GTIN:
     4031093441155
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSCO Spiralbohrer Typ 308 10,26 mm DIN 338LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
308 | N
Durchmesser:
10,26 mm
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
133 mm
Schneidenlänge:
87 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
blank/dampfbehandelt >6,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, gühring din 338 n, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, Spiralbohrer kurz, 308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.