Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SystemGeländer Geländertasche V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SystemGeländer Geländertasche V4A
SystemGeländer Geländertasche V4A
Artikel-Nr.:
     2457-860453
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     860453
EAN/GTIN:
     4009199860453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Zur Aufnahme des steckbaren Geländerpfosten
für Ø 40 mm Rohrdurchmesser
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.23 Meter
Transportbreite:
0.12 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0028 m³
Nettogewicht:
1.140 Kilogramm
Bruttogewicht:
1.20 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.06 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,06 PP
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: geländersystem krause, barrierensystem, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, SystemGeländer, Geländer, Komponenten, Edelstahl, Geländertasche, V4A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,21*
€ 66,88*
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 68,17*
€ 89,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 92,56*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.