Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SLK, SH: 4,76M Alu-14122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLK, SH: 4,76M Alu-14122
SLK, SH: 4,76M Alu-14122
Artikel-Nr.:
     2457-838810
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     838810
EAN/GTIN:
     4009199838810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steigleiter
steigleiter krause
steigleiter
SteigLeitern nach DIN EN ISO 14122-3
Einsatzbereiche:
+ Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen
Planung und Benutzung:
+ Steigleitern an maschinellen Anlagen erlauben den Zugang für
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, sowie Reparatur- und
Reinigungsarbeiten. Dabei kann es sich auch um ein Gebäude als Teil
einer maschinellen Anlage handeln.
Wichtig – folgende Vorgaben sind zu beachten:
+ Ab 3 m Steighöhe muss ein Rückenschutz vorhanden sein.
+ Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter mit Rückenschutz versetzt
auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf 6 m nicht
überschreiten.
+ Bei Steigleitern mit Fallschutz sind diese ab 12 m Steighöhe mit
einer Ruhebühne auszustatten.
+ Bei mehrzügigen Leitern ist im Umsteigebereich zwischen den beiden
Leiterzügen ein zusätzlicher Handlauf Art.-No. 836366 erforderlich.
+ Für seitliche Überstiege können die Leiterteile höher geführt werden.
+ Die Spaltgröße zur Austrittsfläche muss zwischen 60 mm und 75 mm
betragen; zur Spaltverkleinerung den Ausstiegstritt mit bestellen.
+ An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter
angebrachte Geländer erforderlich, siehe DIN EN ISO 14122-3.
+ An dem Ausstieg ist eine Durchgangssperre Art.-No. 837028
erforderlich.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3,00 MTR
Transportbreite:
0,80 MTR
Transporthöhe:
0,18 MTR
Transportvolumen LxBxH:
0,43 m³
Nettogewicht:
35,6 KGM
Bruttogewicht:
37,5 KGM
Palettenmaß LxBxH:
1,20 x 0,80 x 0,18 MTR
Verpackungsgewicht:
1,88 KGM
Sonderverpackungsmaterialien 2:
1,88 Holz
Aufstellbreite min.:
0,50 MTR
Aufstellbreite max.:
0,50 MTR
Belastbarkeit:
150 KGM
Leiternlänge incl. Ausstiegsholm:
5,86 MTR
Steighöhe:
4,76 MTR
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, DIN EN ISO 14122-4, maschinelle Anlagen, einzügig, Aluminium, Steighöhe 4,76 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,52*
€ 600,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,19*
€ 657,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,90*
€ 691,14*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,47*
€ 714,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,62*
€ 713,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.