Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LM-Treppe fahrb. 60° SB.800 1x12 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Treppe fahrb. 60° SB.800 1x12 Stu.
LM-Treppe fahrb. 60° SB.800 1x12 Stu.
LM-Treppe fahrb. 60° SB.800 1x12 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-828910
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     828910
EAN/GTIN:
     4009199828910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel
für alle Arbeitsbereiche
in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost-/-Lochblechstufen auf Anfrage
(Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Standardplattformtiefe: 700 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf
Anfrage möglich
+ Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1100 mm hohem
Plattformgeländer
mit Knie- und Fußleiste
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste
ausgestattet
+ 2 Lenkrollen, Ø 160 mm mit Feststellern am Steigteil und 2 Lenkrollen,
Ø 160 mm mit Feststellern
am Steig- und Stützteil
+ Stabile Fahrwerkstraverse am Steig- und Stützteil
+ Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als
Sonderausführung
auf Anfrage möglich
+ *gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4000 mm
ein Zwischenpodest
erforderlich
Mögliches optionales Zubehör:
+ Sicherungsschranke
+ Sicherungstür
+ Abnehmbare Werkzeugablage
+ Steckbares Geländer
+ Rutschhemmender Handlauf
+ Sicherungskette
+ Stufenkantenmarkierung
+ Zentralbremse (handbetätigt)
+ Rammschutzleisten
+ Verkürzte Traverse (Ballastierung notwendig)
+ Bockrollen am Stützteil
+ ComfortStop
Weitere Informationen:
Transportlänge:
je nach Packeinheit MTR
Transportbreite:
je nach Packeinheit MTR
Transporthöhe:
je nach Packeinheit MTR
Transportvolumen LxBxH:
je nach Packeinheit m³
Aufstelllänge min.:
2,23 MTR
Aufstelllänge max.:
2,37 MTR
Aufstellbreite min.:
1,80 MTR
Aufstellbreite max.:
1,80 MTR
Aufstellfläche min.:
4,01 MTK
Aufstellfläche max.:
4,27 MTK
Belastbarkeit:
150/300 KGM
Senkrechte Höhe min. /max.:
2,751 - 3,000 MTR
Ausladung:
2,228 - 2,371 MTR
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, krause plattformleiter 12 stufen, plattformleiter 12 stufen, plattformleiter, Treppe fahrbar, geprüfte Qualität, STABILO, KRAUSE, Stufenbreite 800 mm, Neigung 60°, Leichtmetalltreppe, fahrbar, 1x12 Stufen, Alu gerieft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.146,21*
€ 2.228,05*
Lager 2457
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.228,07*
€ 2.228,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.341,30*
€ 2.341,30*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.228,07*
€ 2.651,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.