Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf Überstieg 45° 2x9 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf Überstieg 45° 2x9 Stu.
Handlauf Überstieg 45° 2x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-826688
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826688
EAN/GTIN:
     4009199826688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
Zweiter Handlauf für Überstieg (Leichtmetall), Neigung 45°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.35 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,45 m³
Nettogewicht:
23.9 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetall, 45° Neigung, 2x9 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 331,40*
€ 393,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,57*
€ 399,74*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,83*
€ 404,13*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,36*
€ 468,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,32*
€ 464,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,35*
€ 455,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,71*
€ 443,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,40*
€ 394,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.