Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf LM-Treppe 60° 1x14 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf LM-Treppe 60° 1x14 Stu.
Handlauf LM-Treppe 60° 1x14 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-823830
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     823830
EAN/GTIN:
     4009199823830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Zweiter Handlauf für Treppe (Leichtmetall), 60 °
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.40 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,20 m³
Nettogewicht:
8.4 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Selbstbau-Treppe, Treppen, treppen 60° 14 stufen, industrie treppe, industrie-treppe 60°, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetalltreppe, Neigung 60°, 1x14 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 145,35*
€ 181,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,02*
€ 267,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 215,25*
€ 268,95*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.