Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTO Fußkappe (Paar) 33x20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MONTO Fußkappe (Paar) 33x20 mm
MONTO Fußkappe (Paar) 33x20 mm
MONTO Fußkappe (Paar) 33x20 mm
MONTO Fußkappe (Paar) 33x20 mm
MONTO Fußkappe (Paar) 33x20 mm
MONTO Fußkappe (Paar) 33x20 mm
Artikel-Nr.:
     2457-212511
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     212511
EAN/GTIN:
     4009199212511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter krause
Für Klapptritte und Stufen-Stehleitern.
+ Incl. Bohrschrauben
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.20 Meter
Transportbreite:
0.15 Meter
Transporthöhe:
0.09 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,00270 m³
Nettogewicht:
0.048 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.050 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.002 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,001 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,001 PP
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter, KRAUSE, MONTO, Fußkappe, geprüfte Qualität, Paar, 33x20 mm, Ersatzteil, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 5,31*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 12,91*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 30,47*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.