Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEUS Rändelhalter 14 x 14 mm links geeignet für Rändel 10/15 x 6 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-ZEUS31013697
Hersteller:
     zeus
Herst.-Nr.:
     31013697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelformwerkzeug zeus
rändelhalter
Rändelformwerkzeug (Serie RD1 Modell 131) zum Rändelformen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Rändelformen für Rändelprofile nach DIN 82 RAA, RBL, RBR, RGE, RGV, (RKE, RKV auf Anfrage) in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl und NE-Metalle.

Ausführung
• gehärteter Stahlhalter, integrierte Spitzenhöhe, Hartmetall-Laufstifte, Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur

Ausführung
• Click-Pin Ausführung für anwenderfreundliches Handling
• einfacher Umbau zum Beschriftungswerkzeug
• Rändelung auch ohne Einstich möglich
• kostengünstiges Herstellen von Rändeln

Hinweis
Schaftoberkante=Spitzenhöhe! Auslieferung ohne Rändelrad!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
14 mm
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
21.5 mm
Werkzeugausführung:
Links
Länge:
99
Für Werkstückdurchmesser min.:
3 mm
Schafthöhe:
14 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
50 mm
Geeignet für Rändelgröße:
10/15 x 6 x 4 mm
Kopflänge:
19 mm
Für Werkstückdurchmesser min./max.:
3-50 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelwerkzeuge, ZEUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.