Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEUS Rändelhalter 161-10 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-ZEUS31002719
Hersteller:
     zeus
Herst.-Nr.:
     31002719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelformwerkzeug zeus
rändelhalter
Rändelformwerkeug verstellbar (RD2 Modell 161) zum Rändelformwerk auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Rändelformen für Rändelprofile nach DIN 82 RAA, RBL30°/45°, RBR30°/45°, RGE 30° und RGE 45° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl und NE-Metalle.

Ausführung
• gehärteter Stahlhalter, Hartmetall-Laufstifte

Ausführung
• anwenderfreundliches Einstellen der Arbeitsbereiche durch Synchronspindel
• zuverlässige Bearbeitung auch bei schwierigen Materialien aufgrund des geringen seitlichen Anpressdrucks
• hohe Verschleißfestigkeit und Lebensdauer

Hinweis
Auf richtige Einstellung der Spitzenhöhe achten! Auslieferung ohne Rändelrad!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
10 mm
Kopfbreite:
19.6 mm
Arbeitsbereich min.:
0 mm
Kopfhöhe:
40 mm
Werkzeugausführung:
Rechts
Länge:
113.4 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
0 mm
Arbeitsbereich max.:
15 mm
Schafthöhe:
10 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
15 mm
Geeignet für Rändelgröße:
15 x 4 x 4 mm
Kopflänge:
33.4 mm
Arbeitsbereich min./max.:
0-15 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelwerkzeuge, ZEUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,60*
€ 664,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,77*
€ 650,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,15*
€ 595,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,42*
€ 585,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,03*
€ 573,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.