Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEUS Rändelhalter 16 x 16 für 1 Rändel 10/15 x 4 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZEUS31002708
Hersteller:
     zeus
Herst.-Nr.:
     31002708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelformwerkzeug zeus
rändelhalter
Rändelformwerkzeug (Serie RD1 Modell 131) zum Rändelformen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Rändelformen für Rändelprofile nach DIN 82 RAA, RBL, RBR, RGE, RGV, (RKE, RKV auf Anfrage) in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl und NE-Metalle.

Ausführung
• gehärteter Stahlhalter, integrierte Spitzenhöhe, Hartmetall-Laufstifte, Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur

Ausführung
• Click-Pin Ausführung für anwenderfreundliches Handling
• einfacher Umbau zum Beschriftungswerkzeug
• Rändelung auch ohne Einstich möglich
• kostengünstiges Herstellen von Rändeln

Hinweis
Schaftoberkante=Spitzenhöhe! Auslieferung ohne Rändelrad!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
16 mm
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
23.5 mm
Werkzeugausführung:
Rechts
Länge:
99
Für Werkstückdurchmesser min.:
3 mm
Schafthöhe:
16 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
50 mm
Geeignet für Rändelgröße:
10/15 x 4 x 4 mm
Kopflänge:
19 mm
Für Werkstückdurchmesser min./max.:
3-50 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelwerkzeuge, ZEUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,16*
€ 128,90*
Lager 245
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,90*
€ 130,76*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.