Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEUS Rändelhalter 25x20 mm für 2 Rändel 20x8x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-ZEUS31002705
Hersteller:
     zeus
Herst.-Nr.:
     31002705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelformwerkzeug zeus
rändelhalter
Rändelformwerkzeug (Serie RD2 Model 141) zum Rändelformen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Rändelformen für Rändelprofile nach DIN 82 RAA, RBL30°/45°, RBR30°/45°, RGE 30° und RGE 45° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl und NE-Metalle.

Ausführung
• gehärteter Stahlhalter, integrierte Spitzenhöhe, Hartmetall-Laufstifte

Ausführung
• Click-Pin Ausführung für anwenderfreundliches Handling (nur bei Schaftausführung 20x20 und 25x20)
• modularer Aufbau ermöglicht Rechts- oder Linksrändelformen
• kostengünstiges Hersteller von Rändeln
• flexible Zentrierung und einspellbarem Freiwinkel

Hinweis
Spitzenhöhe=Schaftoberkante! Auslieferung ohne Rändelrad!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
25 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
42 mm
Länge:
130 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
10 mm
Schafthöhe:
20 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
110 mm
Geeignet für Rändelgröße:
20 x 8 x 6 mm
Kopflänge:
50 mm
Für Werkstückdurchmesser min./max.:
10-110 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelwerkzeuge, ZEUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,29*
€ 356,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.