Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Allzweckzughub 750 kg Tragfähigkeit Hubhöhe 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-YALE2300161
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     2300161
EAN/GTIN:
     4053981988719
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelkettenzug UNOplus kompakte und robuste Bauweise

Anwendung
Zum Spannen, Heben, Ziehen und Zurren.

Ausführung
• kompaktes und robuste Stahlblechgehäuse
• verzinkte Lastkette nach DIN EN 818-7 (Güteklasse T)
• Leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last
• Traghaken um 360° drehbar
• Kettenendstück aus bruchsicherem Kunststoff
• automatische Gewindelastdruckbremse

Ausführung
• geringes Eigengewicht
• geringe Hubkraft notwendig
Weitere Informationen:
Hakenabstand min.:
340 mm
Hubhöhe:
1500 mm
Anzahl Laststränge:
1 STK
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung:
20 mm
Tragfähigkeit:
750 kg
Nenndicke Kette:
18 mm
EN-Norm:
818-7
Kettendurchmesser:
6 mm
Modell:
UNOplus 750
Hubkraft bei Nennlast:
20 daN
Hebellänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebelzug yale, hebelzug, Allzweckgerät, Hebelkettenzug, Kettenzüge, Hebegeräte, Hebetechnik, YALE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 174,15*
€ 208,61*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 169,97*
€ 210,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 181,43*
€ 216,90*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 182,19*
€ 217,57*
Lager 245
13
Frei Haus
ab € 184,91*
€ 219,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.