Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Rollfahrwerk 1000 kg Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-YALE05141274
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     05141274
EAN/GTIN:
     4025092054881
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
Handfahrwerk
Rollfahrwerk

Anwendung
Geeignet zum Einhängen von allen Handhebezeugen.

Ausführung
• nach DIN 15018 berechnet
• entspricht BGV D6 Krane
• einstellbar für verschiedene Profile (INP, IPE, IPB und weitere Trägerbereiche)
• niedrige Bauhöhe
• Feineinstellung durch Ösentraverse mit Gegengewinde
• zentrische Aufhängung, dauergeschmierte Laufrollen, gekapselt und kugelgelagert
• Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig
Weitere Informationen:
Kurvenradius min.:
0.9 m
Tragfähigkeit:
1000 kg
Trägerflanschbreite max.:
220 mm
Trägerflanschbreite min.:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk yale, handfahrwerk, rollfahrwerk 1000 kg tragfähigkeit, Hebezeuge, Rollfahrwerke, Hebetechnik, YALE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 177,42*
€ 207,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,13*
€ 207,44*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,28*
€ 207,44*
4 Tage
505
Frei Haus
ab € 183,17*
€ 214,66*
Frei Haus
ab € 184,20*
€ 215,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 558,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 405,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 480,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 518,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 256,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 285,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 353,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 464,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 677,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 378,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.571,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.512,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 417,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.614,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.