Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Kreuzschlitz-Bit 1/4 Zoll C 6,3 PH 1 25 mm Ausführung Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WIHA01657
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01657
EAN/GTIN:
     4010995016579
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kreuzschlitz-Phillips-Recess-Bit 1/4" C 6,3, 25 mm

Ausführung
• 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN 3126 / ISO 1173
• Chrom-Vanadium-Stahl
• durchgehend gehärtet
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Abtriebart:
PH
Antrieb:
1/4 Zoll
Abtrieb:
PH1
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, ph torsions-bit, Bits für Schraubendreher, Bits, Kreuzschlitz-, Kraftwerkzeuge für Elektro- und Druckluftschraub, Kreuzschlitz-Bits, Schraubwerkzeuge, Bit, Phillips Bit-Bits für Schraubendreher, Kreuzschlitz Bits, Kraftwerkzeuge für Elektro Druckluftschrauber, WIHA
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,60*
Lager 245
81
1
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,60*
10
€ 9,80*
ab € 0,415*
€ 0,635*
10
€ 5,00*
ab € 0,454*
€ 0,694*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.