Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter ER 20 Normalausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-T09-UM-ER20H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
Spannmutter Typ-ER Normalausführung

Ausführung
• für Spannzangenfutter
• Nr. 23303 Spannmuttern einzeln und feingewuchtet
• Nr. 23308 Ringprofilschlüssel zum Spannen und Lösen

Hinweis
für ER 16 und 20 = Normalausführung verwenden Sie bitte unsere Einmaulschlüssel Nr. 52002 025 bzw. 030

Lieferung
1 Stück Spannmutter Typ-ER.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
1 mm
Spannbereich max.:
13 mm
Spannmutter-Typ:
ER 20
Spannbereich min./max.:
1-13 mm
Weitere Suchbegriffe: spannmutter er 20, klemmmutter, Fräserspannfutter, Futter, Fräserspann-, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme, Fräserspann-Futter, Futter, Fräserspann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.