Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORTIMO L-BOXX 136 G4 leer BxTxH 442x357x151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SORTIMO6000010877
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     6000010877
EAN/GTIN:
     4045294729448
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
L-BOXX - leer aus schlagfestem ABS-Kunststoff

Anwendung
Zum Transport von Kleinteilen, Werkzeugen und Maschinen. Die L-BOXX optimiert die Arbeitsprozesse und sorgt für intelligente Organisation, Lagerung und sicheren Transport von Kleinteilen, Werkzeugen, Maschinen in der Werkstatt.

Ausführung
• aus extrem hochwertigem, stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
• voll spritzwassergeschützt
• maximale Traglast 12 kg
• Trittbelastung bis ca. 100 kg
• ergonomischer Tragegriff und seitliche Griffmulden aus Kunststoff
• zwei robuste Verschlüsse

Ausführung
• der hochinnovative Klickmechanismus ermöglicht ein rutschfestes Stapeln
• sicheres Verbinden und Transport mehrerer L-BOXXen untereinander
• mit nur einem Handgriff können die L-BOXXen miteinander verbunden und wieder voneinander getrennt werden
Weitere Informationen:
Tiefe:
357 mm
Werkstoff:
KST
Einteilungsart Boxen:
Variable Unterteilungen
Breite:
442 mm
Mit Griff:
Ja
Modell:
L-BOXX 136 G4
Farbe:
Grau | Blau
Anzahl Fächer:
0 STK
Höhe:
151 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimo sortierkasten, sortierkasten, Kästen, Sortimentskästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, SORTIMO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,07*
€ 61,29*
Lager 245
12
€ 7,90*
ab € 65,97*
€ 82,60*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.