Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORTIMO Roller L-BOXX BxTxH 646x492x184 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SORTIMO121015412
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     121015412
EAN/GTIN:
     4045294169268
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Roller für L-BOXX aus schlagfestem ABS-Kunststoff

Anwendung
Praktische mobile Plattform für alle L-BOXXen.

Ausführung
• aus Kunststoff mit vier Lenkrollen, davon 2 feststellbar
• Belastbar bis 100 kg

Ausführung
• L-BOXXen können mit dem Roller als Einheit an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden
• L-BOXXen lassen sich einfach und schnell mit nur einem Klick auf dem Roller fixieren
Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Breite:
510 mm
Farbe:
Grauweiß
Höhe:
150 mm
Länge x Breite:
650 x 510 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimo sortierkasten, sortierkasten, Kästen, Sortimentskästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, Sortiment, SORTIMO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,95*
€ 158,14*
€ 5,95*
ab € 140,78*
€ 167,37*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,06*
€ 179,73*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.