Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORTIMO Kleinteilesortimentskoffer Modell 321 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SORTIMO1000011067
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     1000011067
EAN/GTIN:
     4045294731472
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Kleinteile-Sortimentkoffer aus Stahlblech mit Einsatz-Boxen

Anwendung
Zum sortierten Aufbewahren von Kleinteilen.

Ausführung
• mit schlagfester Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
• farbige Kunststoffeinsatzboxen in 4 Größen
• öffnen des Kofferdeckels durch praktische Einhandbedienung mit 120 Grad Anschlagwinkel
• 5 mm Schaumgummi im Deckel verhindert das Vermischen des Inhalts
• 4 Kunststofffüße für einen besseren Stand
• ergonomischer Griff
Weitere Informationen:
Anzahl Boxen x Typ:
12 x 1x1 H63 | 6 x 1x2 H63 | 3 x 2x2 H63 | 2 x 2x3 H63
Tiefe:
330 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Einteilungsart Boxen:
Variable Unterteilungen
Breite:
440 mm
Mit Griff:
Ja
Modell:
Metallkoffer KM321 mit IB-Set H63 23 Stk.
Farbe:
Blau
Höhe:
66 mm
Breite x Höhe x Tiefe:
440 x 66 x 330 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentskasten b440xt330xh66mm, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin sortimo, Kästen, Sortimentskästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, Sortiment, SORTIMO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,17*
€ 118,84*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 101,25*
€ 123,42*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 109,52*
€ 133,43*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.