| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ROEHM245552 Herst.-Nr.: 245552 EAN/GTIN: 4019208066981 |
| |
|
| | |
| Bohrfutter Prima mit Innengewinde
Anwendung Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.
Ausführung • Industrieausführung für handgeführte Maschinen • Backen gehärtet • Körperkopf mit Schlüsselbohrungen • Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel, DIN ISO 10887 • Hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,2 mm • Bez.-Nr. 21292041 Rechtslauf • Bez.-Nr. 21292251 Rechts-Linkslauf
Ausführung • für den täglichen Industriellen Einsatz • hohe Spannkraft dank Zahnkranz Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | 3/8 Zoll - 24 UNF-3B | Spannweite max.: | 8 mm | Außendurchmesser: | 29.5 mm | Mit Spannkraftsicherung: | Nein | Spannweite min.: | 0.5 mm | Laufrichtung: | Rechtslauf | Gewindeart: | UNF | Spannweite min./max.: | 0,5-8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Dreibacken-Bohrfutter, Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutter, Bohrspannmittel, Dreibacken Bohrfutter, Zahnkranz Bohrfutter, RÖHM |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,93* | € 22,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,39* | € 23,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,42* | € 23,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,86* | € 23,83* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 19,05* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|