Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Rändelformwerkzeug F761-20M 0-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-QUICK32000354
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     32000354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelhalter quick
rändelhalter
Rändelfräshalter Modell LA/KFC602 zum Rändelfräsen auf Drehmaschinen und Drehautomaten

Anwendung
Zum Erzeugen von Rändelfräsprofilen nach DIN 82 RGE 45° und RGE 30° in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Guss.

Ausführung
• hochfester Stahlhalter für zwei Rändelfräser, mit Hartmetalllaufbuchsen

Ausführung
• kompaktes und robustes Halterdesign für hohe Prozessstabilität bei kleinen Bauteilen
• anwenderfreundliches Einstellen ohne Demontage
• Hartmetalllaufbuchsen minimieren den Wartungsaufwand

Hinweis
Auslieferung ohne Rändelfräser!
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
25 mm
Kopfbreite:
30 mm
Kopfhöhe:
50 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
0 mm
Arbeitsbereich max.:
23 mm
Schafthöhe:
20 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
23 mm
Geeignet für Rändelgröße:
15 x 4 x 4 mm
Kopflänge:
68.5 mm
Für Werkstückdurchmesser min./max.:
0-23 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelfräswerkzeuge, Rändelwerkzeuge, QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.178,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,64*
€ 1.466,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,13*
€ 1.461,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,15*
€ 1.432,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,51*
€ 1.414,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,96*
€ 1.402,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.